ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい

ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい - ホームテイストボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい - ホームテイストボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい - ホームテイストボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい - ホームテイスト

現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。
また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。
石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。
土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。

用途
1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)
を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。
2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ
等で埋めて下さい。
3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。
ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚
みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)10.55塗布厚さ(mm)2施工面積(m2)3.3標準加水量3.8kg成分淡路土・砂、藁仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157417SH-18-503982NO.11
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157426SH-18-603982NO.12
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157435SH-18-703982NO.13
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75157444SH-18-803982NO.14
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする