土間たたき専用粉末にがり 重吉粉末にがり
土間三和土(たたき)には必ず入れなくてはならないにがり。これを使いやすく、保管しやすい粉末(顆粒)状にしました。
水に溶けやすく、使いやすい製品です。土間たたき材料として使用いただく場合は、粉末にがりを水で溶かし、溶かした水溶液をご使用下さい。
用途重量比1:1(重吉粉末にがり5kg:水5kg)の水で混ぜて溶かし、にがりの水溶液をご使用下さい。
容量(kg)5
施工面積(m2)5
成分塩化マグネシウム
仕様産地 製造地:淡路島
内容量1袋
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |