曜日別特売

たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット

たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット - ホームテイスト

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】
新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか?
土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。
従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。

用途
(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。
(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。
(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。
(4)加水し固さを調節します。
(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。
(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。
(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。
(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい
塗布厚さ(mm)15施工面積(m2)1成分セメント・土タイプ駐車場用仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157636SH-18-210215
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする