曜日別特売

土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤

土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤 - ホームテイスト

土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。
「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。
土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。

用途
(1)白華した部分に十分に散水します。
(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。
※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。
(3)洗浄後十分な水で洗い流します。
(4)できるだけ早く乾燥させます。
容量(L)4施工面積(m2)30成分塩酸仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157645SH-18-600036
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする