曜日別特売

京都産たたき土 深草砂利

京都産たたき土 深草砂利 - ホームテイスト

深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。

用途
(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。
(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。
(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。
(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。
(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。
(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。
(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。
(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。
(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。
容量(kg)25塗布厚さ(mm)60施工面積(m2)0.25成分砂利・土仕様産地 製造地:京都府危険物の類別非危険物内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157654SH-18-100591
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする