カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ

カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdinカセットボンベ式 ポータブルガスストーブ - Aladdin
(1件のレビュー)

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。

用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。付属品コンセプトブック×1、収納袋×1質量(kg)5.7安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置点火方式圧電点火方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]着脱方式レバー式内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75157977SAG-BF02A (Y)イエロー
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
75157986SAG-BF02A (R)レッド
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157977
2024-01-05
用途: 屋外使用目的
運輸・通信業

カセットボンベさえあれば使えるので、被災地でも重宝しています。ただ安物のボンベは燃焼時間が短いので、メーカー物を買った方が良いと思います。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする