電動リムーバ

電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。
書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。
用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。
リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。
スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。
かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。
本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。
端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。

用途
多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。
BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※リムーブ枚数はPPC用紙64g/m2(55kg紙)の場合の目安になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158494ERZ-30
74,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動リムーバ【ERZ-30】の使用方法
電動リムーバ【ERZ-30】 電動と手動での作業効率比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする