FALCON(ファルコン)
軟式少年用グラブ オールラウンド用
買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学低学年向け。
用途
オールラウンド用グラブ
サイズ(inch)
9
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158589
FG1201
レッド×グリーン
Jr-S
120~130位
小学低学年向け
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75158598
FG1202
ブルー×ピンク
Jr-S
120~130位
小学低学年向け
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75158607
FG1208
ホワイト×レッド
Jr-S
120~130位
小学低学年向け
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75158625
FG1222
ブルー
S
-
小学1,2年用
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75158634
FG251
ブラック
Jr-S
-
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。