FALCON(ファルコン)
軟式少年用グラブ オールラウンド用 親指革命
買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学高学年向け。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。
サイズ(inch)
11
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
色
ロイヤルブルー
サイズ
Jr-L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158677
FG4022
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません