FALCON(ファルコン)
軟式一般用グラブ オールラウンド左用
初心者にも経験者にもオススメなエントリーモデルです。操作性抜群ですぐ使える柔らかいグラブです。
サイズ(inch)
11
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
色
ネイビー×レッド
サイズ
S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158704
FG5718RH
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません