FALCON(ファルコン)
ソフトボール一般用グラブ オールラウンド左用
硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。3号球用。
サイズ(inch)
12.5
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158783
FGS315
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません