PROMARK(プロマーク)
軟式一般用・ソフトボール兼用グラブ オールラウンド用
ボールをしっかりキープできる大型グラブ。3号球用。
サイズ(inch)
12.5
材質
捕球面:天然皮革、背面:合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158799
FGS3141
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません