Enjoy Family
ハイバウンドボール 24球入
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。
ボール直径(mm)
58
材質
ラバー
色
アソート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
ボックス:約88×30×38
内容量
1箱
注意
※遊ぶ時は周囲の安全と屋外では安全な場所を選んで楽しんでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158887
LB500
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません