Calipro(東方興産)
一般用インラインローラースケート
工具を使わずに指で簡単にサイズ調整できます、高スペックのベアリングを使用してしずかで滑らかです。
寸法(cm)
4段階調整式:24/25/26/27
材質
アウターシェル:ポリエチレン、インナー:ポリエステル、シャーシ:ポリプロピレン、ウィール:ポリウレタン、ベアリング:ABEC-5
付属品
6角レンチ2本、取扱説明書
直径×幅W(mm)
ウィール:72×24
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75158923
CAー9000G
ブラック/ブルー
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75158939
CAー9000G
ブラック/オレンジ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。