Be Active(ビーアクティブ)
ハンドポンプ
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm)
本体:約5.5×50×3.5
質量(g)
約120
材質
PVC他
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159036
BA1333
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください