CONDOR(山崎産業)
セルフワゴン荷物置き
手荷物を置くのに便利なセルフワゴン。持ち運びに便利な持ち手付きです。
用途
飲食店・店舗・病院などあらゆるユーザーに
色
ブラック
幅(mm)
430
奥行(mm)
310
高さ(mm)
480
質量(kg)
1
材質
スチールユニクロメッキ
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5103-28
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159246
FU776-000X-MB
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください