伸縮足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板
材質/仕上アルミ/アルマイト
質量(kg)8.7
最大伸長(mm)1973
縮長(mm)最小1193
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2点支持以上で使用してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 17,850 / 税込 ¥ 19,635 |
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16