曜日別特売

保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き)

保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) - コクヨ保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) - コクヨ保管庫 ファイリングキャビネット(配送・組立サービス付き) - コクヨ
区分本体シリーズファイリングキャビネットA4グリーン購入法適合適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2適合仕切板A-A4-DS適合バランスウエイト:A4-BW1種類引出し奥行(mm)620間口(mm)388収納サイズA4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×560×275/段内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159578A4-03F1Nナチュラルグレー3
88,300
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75159569A4-02F1Nナチュラルグレー2
61,100
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75159587A4-04F1Nナチュラルグレー4
98,000
81,980
90,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75159544A4-02-Nグレー2
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75159553A4-04Nグレー4
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする