矢崎化工
イレクター Φ42メタルジョイント
材質
鉄
色
ブラック
表面処理
カチオン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22459158
LJ-1A S
365
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22459167
LJ-2A S
574
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
22459176
LJ-6A S
267
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22459185
LJ-7A S
451
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-2A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-6A」
参考になった
【イレクター】Φ42メタルジョイントの取付方法「LJ-7A」
参考になった