矢崎化工
イレクター 異径メタルジョイント
(1件のレビュー)
材質
鉄
色
ブラック
表面処理
カチオン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22459106
LEJ-1A S
335
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22459115
LEJ-1B S
225
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
22459124
LEJ-2B S
300
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22459133
LEJ-7A S
352
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22459142
LEJ-7B S
344
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった