ステッドラー
ノリスカラー色鉛筆メタルケース入り
すべりにくい表面加工がされた軸で、硬めの芯で力を入れても折れにくくなめらかに描けます。素材から製造工程まで、環境に最大限の配慮を行った色鉛筆です。
用途
描画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1本)176×7×7
質量(g)
(1本)8.4
ケース
缶ケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯色
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159824
185 M12PB
1セット(12色)
12色(レモンいろ・うすだいだい・オレンジいろ・あか・あかむらさき・むらさき・あお・みずいろ・きみどり・みどり・こげちゃいろ・くろ)
12
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
75159833
185 M24PB
1セット(24色)
24色(しろ・レモンいろ・きいろ・うすだいだい・やまぶきいろ・オレンジいろ・ワインいろ・あか・べにいろ・むらさき・あかむらさき・すみれいろ・あお・るりいろ・みずいろ・トルコいしいろ・みどり・きみどり・オリーブいろ・おうどいろ・ちゃいろ・こげちゃいろ・うすはいいろ・くろ)
24
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください