ツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション

ツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラツイスト式サインペン フィラーレ ディレクション - ゼブラ
(1件のレビュー)

高級感が感じられるツイスト式の金属ボディのサインペン、先端部に金メッキ使用!

用途筆記具寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×13.2×126.4質量(g)29.2インク水性染料芯径(mm)0.6替芯WSM芯色数1仕様ツイスト式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159955P-WYSS68-Sシルバー
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
75159964P-WYSS68-Rレッド
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75159973P-WYSS68-BLブルー
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
75159989P-WYSS68-BKブラック
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75159973
2023-06-24
用途: 太めの字を書く必要がある時
その他業種

今回、ブルーとブラックを購入しましたが、ボディはマットフィニッシュなので、持ち易く、落ち着いた雰囲気です。ペン先を繰り出す時のツイストがカチッと止まるので、安定感もあり、ペンケースの中でも胸ポケットでもペン先が勝手に出でしまうことなく、安心して持ち運びできます。どのボディカラーも、サインペンとは思えない高級感です。今後は、他のインク色、そして油性のリフィルも是非作っていただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする