ゼブラ
水性マーカー替芯 WSM芯
フィラーレディレクション用替芯
用途
筆記具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6.3×6.3×114.8
質量(g)
4.6
適合
フィラーレディレクション
芯径(mm)
0.6
インク
水性染料
色数
1
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159998
P-RWSM-R
赤
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
75160007
P-RWSM-BK
黒
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください