シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス

シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロットシャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス - パイロット

『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。

用途紙への筆記方式振れ振れ&ノック式最大径(Φmm)14.2材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ全長(mm)141.9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
色(本体)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160016HDGCL70R-CB0.5クリアブラック(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
700
599
659(税込)
当日出荷
75160034HDGCL70R-CNV0.5クリアネイビー(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75160068HDGCL70R3-CB0.3クリアブラック(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF3G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75160086HDGCL70R3-NC0.3ノンカラー(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF3G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
75160059HDGCL70R-NC0.5ノンカラー(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
700
599
659(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
75160025HDGCL70R-CMSG0.5クリアモスグリーン(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
750
取扱い終了
75160043HDGCL70R-CR0.5クリアレッド(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF5G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
750
取扱い終了
75160077HDGCL70R3-CNV0.3クリアネイビー(シリコーン製内グリップ)3個/(金属製内グリップ)3個/(替芯)2本(品番:HRF3G-HB)/(替ゴム)1個(品番:HERF-10)
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする