Asmix(アスカ)
エアークッションフィルム
隙間を埋めるピロー型
用途
アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
タイプ
ピロー型
材質
HDPE
寸法(幅W×高さH)(mm)
【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
空気粒高(mm)
200
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75160129
ACFL8020
1個
80
200
約145
300
約20
HDPE
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75160138
ACFL8020-6S
1箱(6個)
-
200
約145
300
約20
HDPE
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75160147
ACF8025
1個
80
200
約133
200
約25
HDPE
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75160156
ACF8025-6S
1箱(6個)
-
200
約133
200
約25
HDPE
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75160165
ACF8030
1個
80
200
約145
200
約30
HDPE
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75160174
ACF8030-6S
1箱(6個)
-
200
約145
200
約30
HDPE
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください