折りたたみ定規 快段目盛

折りたたみ定規 快段目盛 - SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛 - SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛 - SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛 - SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛 - SK(新潟精機)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。
折りたたみ式で収納に便利です。
便利な分度器目盛付(0-180°)です。

用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160445OTJ-30KD
540
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする