キャッチアップ定規スリム 快段目盛

キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機) キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機) キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機) キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。
スリムタイプなので収納に便利です。
持ち上げやすい段差付です。
B5サイズの端まで線が引けます。

用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~17 目盛上段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1 全長(mm)180 幅(mm)20 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)9 材質AS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75160463 CJS-17KD
420
419
461 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする