曜日別特売

アルミ平板AP

アルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モールアルミ平板AP - 光モール

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516066413936063アルミアルマイト仕上げ103004
オープン
229
252(税込)
当日出荷
7516067313946063アルミアルマイト仕上げ203004
オープン
309
340(税込)
当日出荷
7516068913956063アルミアルマイト仕上げ103005
オープン
229
252(税込)
当日出荷
7516069813966063アルミアルマイト仕上げ153005
オープン
239
263(税込)
当日出荷
7516070713976063アルミアルマイト仕上げ103006
オープン
269
296(税込)
当日出荷
7516071613986063アルミアルマイト仕上げ153006
オープン
369
406(税込)
当日出荷
7516072513996063アルミアルマイト仕上げ203006
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4761:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする