曜日別特売

透明ABS丸パイプ

透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール透明ABS丸パイプ - 光モール
(1件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000透明厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ABS樹脂を使用しているので実物は半透明程度(すりガラスの様な)のお色味です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75160734168012
オープン
439
483(税込)
当日出荷
75160743168115
オープン
559
615(税込)
当日出荷
75160759168218
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160759
2022-05-06
用途: おもちゃ修理のボランティア活動
卸売・小売業

この商品を選んだのは、肉厚が1mmと薄いことです。多くの類似商品は肉厚が2mmなので目的には合致しませんでした。強度は2mm商品よりも下がりますが、使用目的では問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする