曜日別特売

アルミブロンズアングルALB

アルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モールアルミブロンズアングルALB - 光モール
(3件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516076821805×2510001
オープン
439
483(税込)
当日出荷
75160777218110×2510001.5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
75160786218210×3010001.5
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
75160795218315×2510001.5
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
75160804218415×3010002
オープン
909
1,000(税込)
翌々日出荷
75160813218520×3010002
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
75160829218620×4010002
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75160777
2023-06-22
用途: DIY

近所のホームセンターに行っても、ブロンズ色のアングルが無くて、
取り寄せの場合、10本単位だと言われて困っていました。
モノタロウでは、単品購入出来たので、他の商品とまとめ購入しました。

対象商品 : 75160829
2023-01-15
用途: カーポート製作
丸山電機電気・ガス・熱供給・水道業

外観、納期、価格ともイメージ通りで、満足しています、

対象商品 : 75160829
2022-06-07
用途: サッシの補助枠
サービス業

近くのホームセンターで丁度よいサイズ・色が無く、モノタロウさんで見つかり助かりました。
一部の部材のようにオーダーサイズでカットなど出来るとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする