光モール
アルミステンカラー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75160838
2190
5×25
1000
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
75160847
2191
10×25
1000
1.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
75160856
2192
10×30
1000
1.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
75160865
2193
15×25
1000
1.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
75160874
2194
15×30
1000
2
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
75160883
2195
20×30
1000
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
75160899
2196
20×40
1000
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください