光モール
アルミ平板APST
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途
建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75160935
2197
6063アルミ
ステンカラー仕上げ
25
1000
2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
75160944
2198
6063アルミ
ステンカラー仕上げ
30
1000
2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
75160953
2199
6063アルミ
ステンカラー仕上げ
40
1000
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください