ベージュアングル

ベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モールベージュアングル - 光モール
(2件のレビュー)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

ベージュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751609692270硬質ABS1000110.5×10.510×10
オープン
73
80(税込)
当日出荷
751609782271硬質ABS1000115×1515×15
オープン
199
219(税込)
当日出荷
751609872272硬質ABS10001.520×2020×20
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
751609962273硬質ABS1000225×2525×25
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
751610052274硬質ABS1000230×3030×30
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
751610142275硬質ABS1000240×4040×40
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
751610232276硬質ABS1000250×5050×50
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
751610392360硬質ABS1820110.5×10.510×10
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
751610482361硬質ABS1820115×1515×15
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
751610572362硬質ABS18201.520×2020×20
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
751610662363硬質ABS1820225×2525×25
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
751610752364硬質ABS1820230×3030×30
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
751610842365硬質ABS1820240×4040×40
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
751610932366硬質ABS1820250×5050×50
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75161093
2025-06-26
用途: 補修工事
サービス業

思っていた商品で使いやすくて良かった。強度はわからないがまた使用してみたい

対象商品 : 75161084
2023-06-22
用途: 目隠しフェンスの支柱カバーや補強木材のカバーリングに使用
運輸・通信業

単管の支柱カバーでは、非常に綺麗に仕上り、フェンスがまるで既製品の様になりました。関連して補強に木材を入れていますが、今回はそのカバーリングにも使用しとても綺麗に仕上りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする