チョコアングル

チョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モールチョコアングル - 光モール
(2件のレビュー)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751611091630100040×4040×40
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
751611181631100050×5050×50
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
751611272330182040×4040×40
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
751611362331182050×5050×50
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75161136
2026-01-21
用途: ドアの隙間の安全対策
製造業

良い感じに設置できました。もう少し長い物があると良かったです。

対象商品 : 75161136
2023-12-21
用途: 外装の装飾
MiniTruckInfinity自動車・二輪車・自転車関連業

実物は、写真の色より明るい色合いでした。色調を気にされる方は、注意した方が良さそうです。商品はまだ取り付けていませんが、品質は問題無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする