WAKI(和気産業)
滑り止めスポンジ
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
耐候性、耐水性に優れています。
用途
作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適していません。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75161416
SD01
100
100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
75161425
SD02
300
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
75161434
SD03
50
500
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
75161443
SD04
100
500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
75161459
SD05
200
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長