曜日別特売

極薄滑り止めシート

極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)極薄滑り止めシート - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。

用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適していません。
屋外では使用しないでください。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75161468SD06100100
オープン
169
186(税込)
当日出荷
75161477SD07210300
オープン
539
593(税込)
当日出荷
75161486SD0850500
オープン
369
406(税込)
当日出荷
75161495SD09100500
オープン
529
582(税込)
当日出荷
75161504SD10200500
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75161468
2024-06-22
用途: クイッククランプによる部品の固定
教育・研究機関

滑りを止める具合も,厚みもちょうど良く,価格もサイズもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする