滑り止めシート

滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)滑り止めシート - WAKI(和気産業)

グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
耐候性、耐水性に優れています。

用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適していません。
※色移行しにくい素材となりますが、ご使用の環境によっては色移りする場合もあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75161513SD111100100180
オープン
479
527(税込)
当日出荷
75161529SD12150500180
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75161538SD131100500180
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする