曜日別特売

PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)

PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット) - 城東テクノ
グリーン材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆厚さ(mm)0.16内容量1ケース(30本)
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75161906MJF-843030451
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161915MJF-863030647
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161924MJF-883030850
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161933MJF-81030301046
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161949MJF-81630301656
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161958MJF-81830301852
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161967MJF-82030302049
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161976MJF-84-L202000451
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161985MJF-86-L202000648
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
75161994MJF-88-L202000850
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162003MJF-810-L2020001046
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162019MJF-820-L2020002049
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする