城東テクノ
PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット)
色
グリーン
長さ(mm)
2000
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75162028
MJF-84C
4
51
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162037
MJF-86C
6
47
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162046
MJF-88C
8
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162055
MJF-810C
10
46
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162064
MJF-816C
16
57
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162073
MJF-818C
18
52
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162089
MJF-820C
20
49
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください