城東テクノ
PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 幅広タイプ)
色
グリーン
長さ(mm)
2000
高さ(mm)
8
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75162098
MJF-N86C
77
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162107
MJF-N88C
73
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162116
MJF-N810C
76
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください