城東テクノ
PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット 目地幅10mm)
色
グリーン
長さ(mm)
3030
幅(mm)
50
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16
内容量
1ケース(30本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75162143
MJF-1010
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162159
MJF-1020
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください