城東テクノ
PE鋼板製目地ジョイナー(片ハット 目地幅10mm)
色
グリーン
長さ(mm)
2000
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75162168
MJF-1010C
10
49
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162177
MJF-1017C
17
55
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください