ゴミカート ダブルタイプ

ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ - 矢崎化工

製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。柱パイプ8本を接着してカートを組立てます(接着箇所16ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレスフレーム:<ベース部>クリームグレー、<左>ピンク、<右>ブルー、ジョイント:クリームグレー材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所)特性ストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)内容量1台
注意
※お客様組立商品。ポリ袋は付属しておりません、お客様でご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516260645L用約7597714344
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7516261570L用約8659794454
オープン
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする