二流体ミスト冷却キット

二流体ミスト冷却キット - スプレーイングシステムス

既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。

用途
工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ空気圧力(MPa)約0.15外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除くタンク容量(L)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75162649MT-ATM-QF-2R+MT-ATM-COU
99,960
99,900
109,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする