曜日別特売

オールマイティLSⅡ21M

オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ21M - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

心弾むミッドカット。
軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品
片足重量約395g(26.0cm片方)
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。
ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ
【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい

形状ミドルカット機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性甲被タイプマジックタイプ規格JSAA規格 A種材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革靴タイプスニーカー材質(底部)ゴム底足幅EEE標準質量(g/片足)約395(26cm)内容量1足
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75162773F1GA22000125ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
75162789F1GA22000125.5ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162798F1GA22000126ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162807F1GA22000126.5ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162816F1GA22000127ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162825F1GA22000127.5ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162834F1GA22000128ホワイト×シルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162868F1GA22000924ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
12日以内出荷
75162886F1GA22000925ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162895F1GA22000925.5ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162904F1GA22000926ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162913F1GA22000926.5ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162929F1GA22000927ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162938F1GA22000927.5ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162947F1GA22000928ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162956F1GA22000929ブラック×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162983F1GA22001425ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162999F1GA22001425.5ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163008F1GA22001426ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163017F1GA22001426.5ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163026F1GA22001427ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163035F1GA22001427.5ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163044F1GA22001428ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163053F1GA22001429ネイビー×ダークシルバー
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163087F1GA22006225.5レッド×ブラック
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163096F1GA22006226レッド×ブラック
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163105F1GA22006226.5レッド×ブラック
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75163114F1GA22006227レッド×ブラック
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
75162755F1GA22000124ホワイト×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162764F1GA22000124.5ホワイト×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162843F1GA22000129ホワイト×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162859F1GA22000130ホワイト×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162877F1GA22000924.5ブラック×ダークシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162965F1GA22000930ブラック×ダークシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75162974F1GA22001424.5ネイビー×ダークシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
75163069F1GA22006224.5レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
75163078F1GA22006225レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
75163123F1GA22006227.5レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
75163139F1GA22006228レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
75163148F1GA22006229レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 現場作業時
有限会社 村松電装製造業

今迄 履いていた物がミズノの作業靴でメッシュになっているので
夏 全く蒸れないし ソールも丈夫で インナーソールも
交換可能で 自分に合ったサイズより少し大きめを履いていました。
同じ物を探していたところ 欲しいものがありましたので
即買いでした。 少し安く買えたので 良かったです。
おすすめですよ。

1が参考にしています
2024-09-18
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

今までは某メーカーの安全靴を履いており、初めてミズノ社製を購入させて頂きましたが、負けず劣らず良い製品でまた購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする