2口コンセント付き シンプルデスク

2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスク - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。
パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。
いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。
縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。
天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国総耐荷重(kg)60アジャスターあり内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163218MCPE-8050(OW/SWH)80011天板下:76×48×68オフホワイト/Sホワイト
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
お客様組立品
75163227MCPE-8050(BK/SBK)80011天板下:76×48×68ブラック/Sブラック
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75163236MCPE-1050(OW/SWH)10009.7天板下:101×48×68オフホワイト/Sホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75106789MCPE-1050(BK/SBK)10009.7天板下:101×48×68ブラック/Sブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163245MCPE-1250(OW/SWH)120010.8天板下:116×48×68オフホワイト/Sホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75106798MCPE-1250(BK/SBK)120010.8天板下:116×48×68ブラック/Sブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75163245
2022-06-01
用途: 事務作業用
製造業

奥行が50㎝程度のデスクのレパートリーが少ない中、サイズも丁度よく、値段の割に強度もあるものが見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする