曜日別特売

2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm

2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm - YAMAZEN(山善)

使う時だけサッと出せる折りたたみデスク。2口コンセント付きでパソコン作業やテレワークなどに最適な1台。
組立いらずの完成品。届いたらすぐに使用可能。折りたためるから使わない時は狭いスペースに収納できる。
開閉工程でコンセントコードを挟まないよう安全に配慮した設計。開閉方法は通常の折りたたみデスクと同様。
脚部は頑丈なスチール製。アジャスター付きでがたつきを防止。水にも強い天板。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。2口 コンセント 在宅 テレワーク リモートワーク 学習机 勉強机 書斎机 オシャレ 折れ脚テーブル リビング高さ(mm)700幅(mm)800奥行(mm)400質量(kg)7.6材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面加工:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行74×厚さ6.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163263EPST8040H(AIV/WH2)アンティークアイボリー
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75163279EPST8040H(ABR/BK4)アンティークブラウン
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75163254EPST8040H(WN/WH2)ウッドナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75163288EPST8040H(DBR/BK4)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75163254EPST8040H(WN/WH2)75163263EPST8040H(AIV/WH2)EPST8040H(WN/WH2) 2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm YAMAZEN(山善) 751632632口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cmYAMAZEN(山善)1台
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75163288EPST8040H(DBR/BK4)75163263EPST8040H(AIV/WH2)EPST8040H(DBR/BK4) 2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm YAMAZEN(山善) 751632632口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cmYAMAZEN(山善)1台
9,498
税込10,448
色違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする