曜日別特売

ハンディーアイロン&スチーマー

ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバード
(1件のレビュー)

ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます

本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理ADCフッ素樹脂コート電源コード(m)約2.5温度(℃)高:190/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164225SA-D087W
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 自動車シートのしわとり
丸菱工業株式会社製造業

温度及びスチームの調整ができ使い勝手が良い。
又手軽な重さで取り回しもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする