曜日別特売

STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー

STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードSTYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードSTYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードSTYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバード

ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。

本体寸法(mm)約200×140×135質量(g)約910(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)100面積(cm2)約60(かけ面)電源コード(m)約2.5発生方式滴下式(蒸気)付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1コードあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164234SA-4089G
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする