ホルダー

ホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライ

盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。
VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。
90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。
厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。

材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式壁面有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1組立時間20分組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177629CR-LATAB30
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする